Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7119496 RT 150 FT DERIVAZIONE A T - 7119496

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7119496 RT 150 FT DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196245833

Artikelnummer

OBO7119496

Herstellernummer

7119496

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

150 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Raccordo di derivazione a T orizzontale, forma rotonda 110x500, St, FT