OBO BETTERMANN - OBO7119119 RT 110 FT DERIVAZIONE A T - 7119119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Innenradius - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196812714
Artikelnummer
OBO7119119
Herstellernummer
7119119
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


