OBO BETTERMANN - OBO7117604 RT 660 FT DERIVAZIONE A T - 7117604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196245178
Artikelnummer
OBO7117604
Herstellernummer
7117604
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


