Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7117396 RT 640 FT DERIVAZIONE A T - 7117396

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7117396 RT 640 FT DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196245055

Artikelnummer

OBO7117396

Herstellernummer

7117396

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

150 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Raccordo di derivazione a T orizzontale, forma rotonda 60x400, St, FT