OBO BETTERMANN - OBO7117209 RT 620 FT DERIVAZIONE A T - 7117209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Innenradius - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196812417
Artikelnummer
OBO7117209
Herstellernummer
7117209
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


