OBO BETTERMANN - OBO7113110 RK 610 FT DERIVAZIONE A CROCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Innenradius - 50 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012196991709
Artikelnummer
OBO7113110
Herstellernummer
7113110
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt