OBO BETTERMANN - OBO7067216 RB 45 820 FT CURVA 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Innenradius - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196991167
Artikelnummer
OBO7067216
Herstellernummer
7067216
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige