Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7067119 RB 45 810 FT CURVA 45?

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7067119 RB 45 810 FT CURVA 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196991105

Artikelnummer

OBO7067119

Herstellernummer

7067119

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

50 mm

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7067119 - RB 45 810 FT Curva 45