Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7066112 RB 45 610 FT CURVA 45?

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7066112 RB 45 610 FT CURVA 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196990924

Artikelnummer

OBO7066112

Herstellernummer

7066112

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Innenradius:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva a 45° orizz., con morsetto angolare 60x100, St, FT