OBO BETTERMANN - OBO7003668 RT 120 FS DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 50 mm
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196820214
Artikelnummer
OBO7003668
Herstellernummer
7003668
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


