OBO BETTERMANN - OBO7001932 RB 90 130 FS CURVA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Innenradius - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196819553
Artikelnummer
OBO7001932
Herstellernummer
7001932
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige