OBO BETTERMANN - OBO7000529 RB 45 840 FS CURVA 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196210732
Artikelnummer
OBO7000529
Herstellernummer
7000529
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
150 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


