Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6366149 TPSAG 345 A2 SUPPORTO PARETE TP - 6366149

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6366149 TPSAG 345 A2 SUPPORTO PARETE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 345 mm

  • Breite - 345 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195617815

Artikelnummer

OBO6366149

Herstellernummer

6366149

Hersteller

OBO

Länge:

345 mm

Breite:

345 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6366149 - TPSAG 345 A2 MENSOLA