Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6366145 TPSAG 145 A2 SUPPORTO PARETE TP - 6366145

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6366145 TPSAG 145 A2 SUPPORTO PARETE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 145 mm

  • Breite - 145 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195617785

Artikelnummer

OBO6366145

Herstellernummer

6366145

Hersteller

OBO

Länge:

145 mm

Breite:

145 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola a profilato e a parete T per passerella grigliata B145mm, V2A, 1.4301