OBO BETTERMANN - OBO6366139 TPSAG 245 FT SUPPORTO PARETE TP - 6366139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 245 mm
Breite - 245 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
20 ST
EAN
4012195076971
Artikelnummer
OBO6366139
Herstellernummer
6366139
Hersteller
OBO
Länge:
245 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


