Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6366031 TPSAG 245 FS SUPPORTO PARETE TP - 6366031

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6366031 TPSAG 245 FS SUPPORTO PARETE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 245 mm

  • Breite - 245 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196545353

Artikelnummer

OBO6366031

Herstellernummer

6366031

Hersteller

OBO

Länge:

245 mm

Breite:

245 mm

Höhe:

55 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola parete e profilato TP per passerella grigliata B245mm, St, FS