OBO BETTERMANN - OBO6366023 TPSAG 195 FS SUPPORTO PARETE TP - 6366023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 195 mm
Breite - 195 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196627615
Artikelnummer
OBO6366023
Herstellernummer
6366023
Hersteller
OBO
Länge:
195 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


