Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6364881 TPSA 345 A2 SUPPORTO PARETE TP - 6364881

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6364881 TPSA 345 A2 SUPPORTO PARETE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 345 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195733171

Artikelnummer

OBO6364881

Herstellernummer

6364881

Hersteller

OBO

Breite:

345 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Braccio parete + profilo / perfilTP, profilo aplicac.como e la piazza, B345mm, acciaio inox 1.4301, VA, 1.4301