OBO BETTERMANN - OBO6364659 TPSA 145 FT SUPPORTO PARETE TP - 6364659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 145 mm
Breite - 145 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196473892
Artikelnummer
OBO6364659
Herstellernummer
6364659
Hersteller
OBO
Länge:
145 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


