OBO BETTERMANN - OBO6364007 AHB-T1722 VA4547 Profilo di sospensione - 6364007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 170 mm
Breite - 320 mm
Höhe - 40 mm
Geeignet für Funktionserhalt - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
14 ST
EAN
4012195924463
Artikelnummer
OBO6364007
Herstellernummer
6364007
Hersteller
OBO
Länge:
170 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Staffa di sospensione speciale per sistemi portacavi in tunnel. Altre varianti come staffe intermedie, di collegamento e diverse forme di testa sono disponibili su richiesta.


