OBO BETTERMANN - OBO6288610 71GD6 SCATOLA PORTA APPARECCHI - 6288610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Front
Ausführung - geschlossen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4012195148678
Artikelnummer
OBO6288610
Herstellernummer
6288610
Hersteller
OBO
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
nein
Mit Anschlussraum:
ja
Werkstoff:
Kunststoff


