OBO BETTERMANN - OBO6279850 GSOTRW COPERCHIO - 6279850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung - glatt
Packung
2 ST
EAN
4012195695813
Artikelnummer
OBO6279850
Herstellernummer
6279850
Hersteller
OBO
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


