Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279723 GAOTEL COPERCHIO - 6279723

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279723 GAOTEL COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 76.5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 2 M

EAN

4012195770091

Artikelnummer

OBO6279723

Herstellernummer

6279723

Hersteller

OBO

Breite:

76.5 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Schutzfolie:

ja

Parte superiore per la chiusura di canali per incasso apparecchi Rapid 80 GK (PVC), GS (acciaio), GA (alluminio) e colonne ISS con apertura sistema da 76,5 mm. Il contatto elettrico tra la parte superiore e quella inferiore del canale/della colonna è garantito da morsetti ad incastro del tipo RKV3V. Per ogni lunghezza di fornitura (2000 mm) sono montati di serie 6 morsetti a incastro.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie