Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279711 GATW70 SEPARATORE - 6279711

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279711 GATW70 SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-fach

  • Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - einlegbar

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 M

EAN

4012195770039

Artikelnummer

OBO6279711

Herstellernummer

6279711

Hersteller

OBO

Ausführung:

1-fach

Geeignet für Kanaltiefe:

70 mm

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

einlegbar

Werkstoff:

Stahl

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Separatore per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279711 - GA-TW70 SEPARATORE