Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279704 GAKUP90 GIUNTO - 6279704

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279704 GAKUP90 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 120...120 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 90 mm

  • Ausführung - universal

  • Bauform - Kupplung

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195770022

Artikelnummer

OBO6279704

Herstellernummer

6279704

Hersteller

OBO

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

120...120 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

90 mm

Ausführung:

universal

Bauform:

Kupplung

Werkstoffgüte:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

ja

Giunto di connessione per il collegamento degli elementi rettilinei per canali porta apparecchi Rapid 80 in alluminio. La fornitura di un giunto comprende 2 lamiere di connessione.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie