Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279673 GAE90210EL ELEMENTO TERMINALE - 6279673

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279673 GAE90210EL ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195769798

Artikelnummer

OBO6279673

Herstellernummer

6279673

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Tiefe:

90 mm

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279673 - GA-E90210EL ELEMENTO TERMINALE