Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279643 GADI90210EL ANGOLO INTERNO - 6279643

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279643 GADI90210EL ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90...90 °

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195769729

Artikelnummer

OBO6279643

Herstellernummer

6279643

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Tiefe:

90 mm

Form:

symmetrisch

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

76.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279643 - GA-DI90210EL ANGOLO INTERNO