Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279603 GAD90210EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279603

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279603 GAD90210EL CANALE PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 90 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 2

Packung

  • 2 M

EAN

4012195769507

Artikelnummer

OBO6279603

Herstellernummer

6279603

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

90 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

2

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

Oberteilbreite 2:

76.5 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Montagelochung im Boden:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

14688 mm²

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279603 - GA-D90210EL CANALE PORTA APPARECCHI