Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279600 GAD90210RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6279600

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279600 GAD90210RW CANALE PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 90 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195769491

Artikelnummer

OBO6279600

Herstellernummer

6279600

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

90 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

2

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

RAL-Nummer:

9010

Oberteilbreite 2:

76.5 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Montagelochung im Boden:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

14688 mm²

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Canale porta apparecchi senza foratura alla base indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole. Su richiesta possono essere realizzati anche elementi inferiori e superiori del canali e coperchi con lunghezze extra, fino a 6000 mm, e anche altricolori RAL. Le superfici esterne dei canali porta apparecchi sono laminate.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie