Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279473 GAE70170EL ELEMENTO TERMINALE - 6279473

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279473 GAE70170EL ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195818885

Artikelnummer

OBO6279473

Herstellernummer

6279473

Hersteller

OBO

Breite:

170 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279473 - GA-E70170EL ELEMENTO TERMINALE