OBO BETTERMANN - OBO6279313 GASA70130EL ANGOLO ESTERNO - 6279313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Tiefe - 70 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - Aluminium
Ausführung - Unterteil
Packung
1 ST
EAN
4012195768463
Artikelnummer
OBO6279313
Herstellernummer
6279313
Hersteller
OBO
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Unterteil
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


