OBO BETTERMANN - OBO6279310 GASA70130RW ANGOLO ESTERNO - 6279310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Tiefe - 70 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil
Packung
1 ST
EAN
4012195768456
Artikelnummer
OBO6279310
Herstellernummer
6279310
Hersteller
OBO
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


