Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279273 GAE70110EL ELEMENTO TERMINALE - 6279273

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279273 GAE70110EL ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195768340

Artikelnummer

OBO6279273

Herstellernummer

6279273

Hersteller

OBO

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279273 - GA-E70110EL ELEMENTO TERMINALE