OBO BETTERMANN - OBO6279270 GAE70110RW ELEMENTO TERMINALE - 6279270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Tiefe - 70 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012195768302
Artikelnummer
OBO6279270
Herstellernummer
6279270
Hersteller
OBO
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schutzfolie:
ja


