Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279220 GASF70110RW CURVA PIANA - 6279220

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279220 GASF70110RW CURVA PIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - weiß

  • Oberteilbreite 1 - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195768166

Artikelnummer

OBO6279220

Herstellernummer

6279220

Hersteller

OBO

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Richtung:

steigend

Oberteilbreite 2:

76.5 mm

Ausführung:

Unterteil

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Curva piana simmetrico 70x110mm, Alu, bianco, 9010