Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6278680 GKOTGRW COPERCHIO - 6278680

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6278680 GKOTGRW COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 76.5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 2 M

EAN

4012195666400

Artikelnummer

OBO6278680

Herstellernummer

6278680

Hersteller

OBO

Breite:

76.5 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Parte superiore per canale ufficio GK70110 80x2000mm, PVC, bianco, 9010