OBO BETTERMANN - OBO6278540 GSDI90210RW ANGOLO INTERNO - 6278540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Tiefe - 90 mm
Farbe - weiß
Form - symmetrisch
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
4012195666301
Artikelnummer
OBO6278540
Herstellernummer
6278540
Hersteller
OBO
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
weiß
Form:
symmetrisch
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Oberteilbreite 1:
77 mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


