OBO BETTERMANN - OBO6278000 GSA70210RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6278000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Werkstoff - Stahl
Tiefe - 70 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012195663744
Artikelnummer
OBO6278000
Herstellernummer
6278000
Hersteller
OBO
Breite:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
RAL-Nummer:
9010
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
12700 mm²
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


