OBO BETTERMANN - OBO6277770 GSE90170RW ELEMENTO TERMINALE - 6277770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 170 mm
Tiefe - 90 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012195662877
Artikelnummer
OBO6277770
Herstellernummer
6277770
Hersteller
OBO
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


