OBO BETTERMANN - OBO6277294 GSKUP90 GIUNTO - 6277294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130...130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 90 mm
Ausführung - universal
Bauform - Kupplung
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195700852
Artikelnummer
OBO6277294
Herstellernummer
6277294
Hersteller
OBO
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130...130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
90 mm
Ausführung:
universal
Bauform:
Kupplung
Werkstoffgüte:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


