Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6274700 GK70170RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6274700

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6274700 GK70170RW CANALE PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 170 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195657040

Artikelnummer

OBO6274700

Herstellernummer

6274700

Hersteller

OBO

Breite:

170 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

70 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlagfestigkeit:

IK08

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

ja

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

10100 mm²

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Canale per incasso apparecchi GK in polivinilcloruro privo di piombo, indicato per il montaggio a parete o su mensole a parete. Il fissaggio avviene per mezzo di un foro di regolazione sul condotto. Il canale per incasso apparecchi GK dispone di un profilato a C sulla base per il montaggio di un separatore in plastica. Nelle scatola per incasso apparecchi della serie 71GD... possono essere montate tutte le gamme prodotti di interruttori con anello portante e staffa di supporto nonché gli apparecchi Modulo 45. L'apertura del sistema è pari a 76,5 mm. Per ogni lato lungo del canale è premontato un giunto di accoppiamento. Il coperchio deve essere ordinata separatamente.