OBO BETTERMANN - OBO6274650 GKKUP GIUNTO - 6274650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 64 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
4012195657033
Artikelnummer
OBO6274650
Herstellernummer
6274650
Hersteller
OBO
Höhe:
64 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Giunto per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6274650 - GK-KUP Giunto


