Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6274570 GKE70130RW ELEMENTO TERMINALE - 6274570

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6274570 GKE70130RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 135 mm

  • Tiefe - 73 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195656951

Artikelnummer

OBO6274570

Herstellernummer

6274570

Hersteller

OBO

Breite:

135 mm

Tiefe:

73 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Elemento terminale per la chiusura dei canali incasso apparecchi GK.