OBO BETTERMANN - OBO6274500 GK70130RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6274500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 70 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012195656739
Artikelnummer
OBO6274500
Herstellernummer
6274500
Hersteller
OBO
Breite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK08
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7600 mm²
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


