Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6249590 LKM A60200RW ANGOLO ESTERNO - 6249590

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6249590 LKM A60200RW ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 200 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196315017

Artikelnummer

OBO6249590

Herstellernummer

6249590

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK10

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo esterno incluso elemento superiore per deviazione di direzione dei canali LKM.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie