OBO BETTERMANN - OBO6248640 LKM60150RW CANALE PORTACAVI - 6248640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
4012196313877
Artikelnummer
OBO6248640
Herstellernummer
6248640
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
RAL-Nummer:
9010
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
6986 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


