Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6248624 LKM60100RW CANALE PORTACAVI - 6248624

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6248624 LKM60100RW CANALE PORTACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 64 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.156 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196313815

Artikelnummer

OBO6248624

Herstellernummer

6248624

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Höhe:

64 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5676 mm²

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Elemento superiore e inferiore canale con foratura alla base Il collegamento equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore viene assicurato senza ulteriori mezzi ausiliari. Il canale guida cavi del tipo LKM 60100 è testato come sistema di posa per mantenimento funzionale conforme a DIN 4102 parte 12. Attenzione ai tipi di cavi testati nell'ambito dei sistemi di protezione antincendio BSS!

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie