OBO BETTERMANN - OBO6248497 LKM40040RW CANALE PORTACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196651856
Artikelnummer
OBO6248497
Herstellernummer
6248497
Hersteller
OBO
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
134500 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


