Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6248462 LKM20020RW CANALE PORTACAVI - 6248462

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6248462 LKM20020RW CANALE PORTACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 24 mm

  • Breite - 20 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 17100 mm²

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 M

EAN

4012196651795

Artikelnummer

OBO6248462

Herstellernummer

6248462

Hersteller

OBO

Höhe:

24 mm

Breite:

20 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

17100 mm²

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

ja

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK10

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6248462 - LKM20020RW CANALE BORDO MACCHINA