OBO BETTERMANN - OBO6248217 LKM T60150FS DERIVAZIONE A T - 6248217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 390 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Packung
1 ST
EAN
4012196317899
Artikelnummer
OBO6248217
Herstellernummer
6248217
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
390 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Schutzfolie:
nein


